GTGA 16EL/IR 170 IC528 Plaquettes triangulaires pour gorges de précision

Réf.: L23940 493
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 493
EAN / GTIN 7291075031003
Réf. fabricant 6411115

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm, Largeur de coupe (CW) 1.7 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.48 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.7 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.48 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier