SCIR 22-MTR-0.5ISO IC1008 Precision Ground ISO Metric Full Profile Threading Inserts

Réf.: L23940 423
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article L23940 423
EAN / GTIN 7291075328431
Réf. fabricant 6410079

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 1 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.06 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 22 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.5 mm