SCIR 22-MTR-0.3ISO IC1008 Precision Ground ISO Metric Full Profile Threading Inserts

Réf.: L23940 417
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
    Référence article L23940 417
    EAN / GTIN 7291075328417
    Réf. fabricant 6410077

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 1 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.03 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 22 mm
    • Largeur de coupe (CW) 1 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 0.3 mm