GEPI 2.5-MT0.05 IC908 Precision Ground Internal Double-Ended Threading Inserts with a 60° Partial Profile for General Applications

Réf.: L23940 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23940 32
    EAN / GTIN 7291075158359
    Réf. fabricant 6403359

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 2.5 mm, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.05 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Longueur arête de coupe (L) 10 mm
    • Largeur de coupe (CW) 2.5 mm
    • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Pas Maximum filetage (TPX) 2.54 mm
    • Pas minimum filetage (TPN) 0.91 mm
    • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 28 Threads/″
    • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 10 Threads/″

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier