DGN 5003C IC1030 Plaquettes réversibles pour le tronçonnage et les gorges dans les barres, les matériaux durs et les applications difficiles

Réf.: L23940 2260
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 2260
EAN / GTIN 7291075421927
Réf. fabricant 3384365

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.3 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 19.1 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.3 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.35 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.12 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 19.1 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier