SCIR 41-BRA08-05K8 IC1008 Plaquettes de tournage arrière

Réf.: L23940 2191
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23940 2191
    EAN / GTIN 7291075387421
    Réf. fabricant 3310165

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 0.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.08 mm
    • Largeur de coupe (CW) 0.5 mm
    • Angle coupe plaquette (GAN) 8 Degrees

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier