SCIL 41-MTL006 IC1008 Plaquettes de filetage avec profil partiel à 60°

Réf.: L23940 2142
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
    Référence article L23940 2142
    EAN / GTIN 7291075387483
    Réf. fabricant 3333644

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage mono pointe

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.06 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Pas Maximum filetage (TPX) 1.5 mm
    • Pas minimum filetage (TPN) 0.4 mm
    • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 64 Threads/″
    • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 17 Threads/″