SCIR 41-MTR006 IC1008 Plaquettes de filetage avec profil partiel à 60°

Réf.: L23940 2139
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article L23940 2139
EAN / GTIN 7291075387469
Réf. fabricant 3333642

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.06 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Pas Maximum filetage (TPX) 1.5 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 0.4 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 64 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 17 Threads/″