SCIL 22-MTL003 IC1007 Threading Inserts with a 60° Partial Profile

Réf.: L23940 2064
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
    Référence article L23940 2064
    EAN / GTIN 7291075326833
    Réf. fabricant 3333925

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage mono pointe, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.03 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 22 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Pas Maximum filetage (TPX) 0.9 mm
    • Pas minimum filetage (TPN) 0.3 mm
    • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 83 Threads/″
    • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 28 Threads/″