SCIR 22-MTR010 IC1007 Threading Inserts with a 60° Partial Profile

Réf.: L23940 1997
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23940 1997
    EAN / GTIN 7291075326796
    Réf. fabricant 3333362

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage mono pointe, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.1 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 22 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Pas Maximum filetage (TPX) 1.7 mm
    • Pas minimum filetage (TPN) 0.9 mm
    • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 28 Threads/″
    • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 15 Threads/″

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier