XNUWB 13-5.98-0.2 IC908 Plaquettes de mortaisage pour tours et machines multifonctions, tolérance de rainures de clavette serrée (P9) suivant DIN 6885

Réf.: L23940 1985
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 1985
EAN / GTIN 7291075304077
Réf. fabricant 6405311

Description

Description:

Plaquettes de brochage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.4 mm

Caractéristique(s):

  • (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.4 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 17.3 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.3 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier