XNUWB 13-4.98-0.2 IC908 Plaquettes de mortaisage pour tours et machines multifonctions, tolérance de rainures de clavette serrée (P9) suivant DIN 6885

Réf.: L23940 1982
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 1982
EAN / GTIN 7291075304060
Réf. fabricant 6405310

Description

Description:

Plaquettes de brochage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.7 mm

Caractéristique(s):

  • (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.7 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 17.3 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.3 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier