XNUWB 13-9.98-0.3 IC908 Plaquettes de mortaisage pour tours et machines multifonctions, tolérance de rainures de clavette serrée (P9) suivant DIN 6885

Réf.: L23940 1981
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 1981
EAN / GTIN 7291075304091
Réf. fabricant 6405313

Description

Description:

Plaquettes de brochage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.2 mm

Caractéristique(s):

  • (RE) 0.3 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.2 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 17.3 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.3 mm