XNUWB 13-8.13-1.05 IC908 Plaquettes de mortaisage pour tours et machines multifonctions, pour rainures de clavette suivant DIN 138 (tolérance C11)

Réf.: L23940 1970
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 1970
EAN / GTIN 7291075303957
Réf. fabricant 6405299

Description

Description:

Plaquettes de brochage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.4 mm, Largeur de coupe (CW) 8.13 mm

Caractéristique(s):

  • (RE) 1.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 8.13 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 17.3 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.3 mm