SCIR 22-050R12-00 IC1008 Plaquettes de tronçonnage et gorges

Réf.: L23940 1945
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 1945
EAN / GTIN 7291075315769
Réf. fabricant 6410059

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm, Largeur de coupe (CW) 0.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 22 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 0.5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 22 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 7 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.03 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.01 mm/rev

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier