TIPI 5.4MT-0.20 IC908 Plaquettes réversibles de filetage intérieur pour profil partiel à 60°avec brise-copeau, pour diamètre mini 20.0 mm

Réf.: L23940 1907
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 1907
EAN / GTIN 7291075185409
Réf. fabricant 6403480

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 5.4 mm, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur arête de coupe (L) 15.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 5.4 mm
  • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Pas Maximum filetage (TPX) 5.1 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 3.19 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 8 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 5 Threads/″