TIPI 3.4WT-0.10 IC908 Plaquettes réversibles de filetage, profil partiel à 55°, avec brise-copeau pour diamètres de trous à partir de 20 mm

Réf.: L23940 1904
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 1904
EAN / GTIN 7291075198669
Réf. fabricant 6403479

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 3.4 mm, Profil angle inclus (PNA) 55 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur arête de coupe (L) 15.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3.4 mm
  • Profil angle inclus (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Pas Maximum filetage (TPX) 3.18 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 0.95 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 27 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 8 Threads/″