TIP 2P28-UN IC08 Plaquettes de filetage rectifiées réversibles pour profils complets Américains , filetage UN (UNC, UNF, UNEF) et brise-copeaux

Réf.: L23940 1823
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
    Type de produit Plaquettes pour filetage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23940 1823
    EAN / GTIN 7291075159356
    Réf. fabricant 6403456

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 2.4 mm, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.11 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Longueur arête de coupe (L) 15.3 mm
    • Largeur de coupe (CW) 2.4 mm
    • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Nombre filets au pouce (TPI) 28 Threads/″