GEPI 2.5-WT0.05 IC908 Precision Ground Double-Ended Threading Inserts with a 55° Partial Profile and a Chipformer for 11.5 mm Bore Diameter

Réf.: L23940 1633
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article L23940 1633
EAN / GTIN 7291075158373
Réf. fabricant 6403361

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 2.5 mm, Profil angle inclus (PNA) 55 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur arête de coupe (L) 10 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.5 mm
  • Profil angle inclus (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Pas Maximum filetage (TPX) 2.54 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 0.47 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 54 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 10 Threads/″