TIP 4P11-BSPT IC908 Plaquettes rectifiées de filetage extérieur, réversibles à profil complet BSPT (British Standard Pipe) avec brise-copeau

Réf.: L23940 1513
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 1513
EAN / GTIN 7291075159677
Réf. fabricant 6403324

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Profil angle inclus (PNA) 55 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.28 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur arête de coupe (L) 15.3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Profil angle inclus (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Nombre filets au pouce (TPI) 11 Threads/″