TIP 2P14-BSW IC908 Plaquettes réversibles de filetage à profils Américain (BSW, BSF, BSP) complets, rectifiés et avec brise-copeau

Réf.: L23940 1473
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 1473
EAN / GTIN 7291075159417
Réf. fabricant 6403311

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 2.4 mm, Profil angle inclus (PNA) 55 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.22 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur arête de coupe (L) 15.3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.4 mm
  • Profil angle inclus (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier