TIP 5WT-0.25 IC908 Plaquettes réversibles de précision rectifiées, pour le filetage extérieur, profil partiel Whitworth à 55°, avec brise-copeau

Réf.: L23940 1458
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 1458
EAN / GTIN 7291075169928
Réf. fabricant 6403307

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 5.5 mm, Profil angle inclus (PNA) 55 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.25 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur arête de coupe (L) 15.3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 5.5 mm
  • Profil angle inclus (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Pas Maximum filetage (TPX) 4.23 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 12 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 6 Threads/″

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop