TIP 2P0.5-ISO IC908 Plaquettes réversibles de filetage extérieur, profil complet ISO, rectifiées avec brise-copeau

Réf.: L23940 1400
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 1400
EAN / GTIN 7291075159776
Réf. fabricant 6403289

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 2.4 mm, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.08 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur arête de coupe (L) 15.3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.4 mm
  • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.5 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier