TIP 2P32-UN IC908 Plaquettes de filetage rectifiées réversibles pour profils complets Américains , filetage UN (UNC, UNF, UNEF) et brise-copeaux

Réf.: L23940 1394
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 1394
EAN / GTIN 7291075159271
Réf. fabricant 6403288

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 2.4 mm, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur arête de coupe (L) 15.3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.4 mm
  • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Nombre filets au pouce (TPI) 32 Threads/″

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier