UMGR 4.0-A60 IC508 Plaquettes mini pour le filetage intérieur. avec profil partiel ISO à 60° à partir du diamètre 5.2 mm et plus

Réf.: L23940 1124
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 1124
EAN / GTIN 7291075158885
Réf. fabricant 6403066

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Pas Maximum filetage (TPX) 1.25 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 0.6 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 40 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 20 Threads/″

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier