GFF 2L IC656 Plaquettes pour gorges frontales

Réf.: L23930 552
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23930 552
EAN / GTIN 7291075054453
Réf. fabricant 6000005

Description

Description:

Plaquettes de gorges frontales et dressage, Largeur de coupe (CW) 2.1 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 36 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 25 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.1 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.13 mm/rev
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.03 mm/rev

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier