TAG R2.4C-8D IC808 Plaquettes mono-coupe pour le tronçonnage de barres, dans les matériaux durs et les applications difficiles

Réf.: L23930 482
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23930 482
EAN / GTIN 7291075216837
Réf. fabricant 6004534

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.16 mm, Largeur de coupe (CW) 2.4 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux C
  • Rayon (RE) 0.16 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 2.4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.13 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.05 mm/rev