GFN 3W IC328 Plaquette mono-coupe de tronçonnage et de gorges, brise-copeaux à nervure centrale pour les aciers

Réf.: L23930 476
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23930 476
EAN / GTIN 7291075210736
Réf. fabricant 6098458

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux W
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.2 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.08 mm/rev