GFL 3W - 4D IC354 Plaquette mono-coupe de tronçonnage, brise-copeau avec nervure centrale pour les aciers et aciers inoxydables

Réf.: L23930 454
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23930 454
EAN / GTIN 7291075211689
Réf. fabricant 6002687

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux W
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0 mm/rev