TAG N4J IC908 Premier choix pour tronçonnage, gorges et sciage dans les matériaux doux

Réf.: L23930 21
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23930 21
EAN / GTIN 7291075213669
Réf. fabricant 6003370

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.24 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux J
  • Rayon (RE) 0.24 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 5 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.18 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev