DGFH 32-3 Lames pour tronçonnage et gorges, avec ou sans arrosage intégré pour plaquettes DO-GRIP et HELI-GRIP

Réf.: L23920 65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 65
EAN / GTIN 7291075042986
Réf. fabricant 2301245

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Body Width_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 39 mm

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier