C3 MAHPD-JHP Perpendicular Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Parting, Grooving, Turning and Facing Adapters

Réf.: L23920 626
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
    Type de produit Porte-outils VDI

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23920 626
    EAN / GTIN 7291075335125
    Réf. fabricant 2810345

    Description

    Description:

    Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Longueur dépassement (LPR) 40 mm, Taille du corps (SS) 32

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 63.9 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 40 mm
    • Taille du corps (SS) 32