TGDR 19-4M Porte-outils extérieurs pour tournage, gorges et copiage

Réf.: L23920 3364
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TOP-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 3364
EAN / GTIN 7291075075151
Réf. fabricant 2850106

Description

Description:

  • Porte-plaquettes de tournage/gorges
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.2″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.157″
  • Longueur hors tout (OAL): 5″

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.354″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.2″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.157″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.683″
  • Longueur tête (LH): 1.3″
  • Longueur hors tout (OAL): 5″
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 3/4″

De la même série "TOP-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier