DGTR 12.7B-1.4D24SH Porte-plaquettes de tronçonnage compacts pour tours CN et tours automatiques

Réf.: L23920 3360
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 3360
EAN / GTIN 7291075113662
Réf. fabricant 2301529

Description

Description:

  • Porte-plaquette de tronçonnage
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.055″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.055″
  • Hauteur hors tout (OAH): 0.65″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.7″

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB): 0.039″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.055″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.055″
  • Longueur tête (LH): 3/4″
  • Hauteur hors tout (OAH): 0.65″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.7″
  • Hauteur attachement (H): 1/2″
  • Largeur attachement (B): 1/2″
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 1″

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout