DGTR 12.7B-2D24-JHP-SL Porte-plaquettes compacts de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégré pour la haute pression sur tours automatiques et à poupée mobile

Réf.: L23920 3353
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 3353
EAN / GTIN 7291075344127
Réf. fabricant 2303003

Description

Description:

  • Porte-plaquette de tronçonnage
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.1″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.075″
  • Hauteur hors tout (OAH): 1″
  • Longueur hors tout (OAL): 3.94″

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB): 0.067″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.1″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.075″
  • Longueur tête (LH): 1.1″
  • Hauteur hors tout (OAH): 1″
  • Longueur hors tout (OAL): 3.94″
  • Hauteur attachement (H): 1/2″
  • Largeur attachement (B): 1/2″
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 0.94″

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout