NQCH12R-DGTL-1D22SH-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying DO-GRIP Double-Edged Parting Inserts for Swiss-Type Machines

Réf.: L23920 3012
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 3012
EAN / GTIN 7291075486957
Réf. fabricant 3427088

Description

Description:

  • Porte-plaquette de tronçonnage
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 1 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 1 mm
  • Hauteur hors tout (OAH): 16.2 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 28.8 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 1 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 1 mm
  • Longueur tête (LH): 20 mm
  • Hauteur hors tout (OAH): 16.2 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 28.8 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 22 mm

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier