MG 12.7-11C25 Barres d'alésage de filetage et gorges intérieures

Réf.: L23920 2891
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMGROOVE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2891
EAN / GTIN 7291075102833
Réf. fabricant 2800927

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.118″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.02″ ,Longueur hors tout (OAL) 3.7″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.09″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.118″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.02″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.26″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.433″
  • Longueur hors tout (OAL): 3.7″