DGTL 12B-1.5D24SH Porte-plaquettes de tronçonnage compacts pour tours CN et tours automatiques

Réf.: L23920 2881
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2881
EAN / GTIN 7291075113792
Réf. fabricant 2301579

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1 mm, Hauteur hors tout (OAH) 15.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1 mm
  • Longueur tête (LH) 19 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 15.7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 24 mm

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier