DGFHR 32B-2D50 Lames de tronçonnage et gorges renforcées avec vis de serrage

Réf.: L23920 2802
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2802
EAN / GTIN 7291075144161
Réf. fabricant 2301568

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm, Hauteur hors tout (OAH) 31.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 8 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 120 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 31.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 50 mm

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier