NQCH16-SCHL-22BF-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying SWISSCUT Inserts for Grooving and Turning on Swiss-Type Machines

Réf.: L23920 2772
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série NEOSWISS
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2772
EAN / GTIN 7291075480115
Réf. fabricant 3397285

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 32.8 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm
  • Longueur tête (LH) 24 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 32.8 mm

De la même série "NEOSWISS" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier