SGTBK 40-9 Blocs pour lames de tronçonnages en usinages lourds

Réf.: L23920 276
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 276
EAN / GTIN 7291075070637
Réf. fabricant 2300722

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Longueur dépassement (LPR) 135 mm

Caractéristique(s):

  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Longueur dépassement (LPR) 135 mm
  • Hauteur attachement (H) 52.6 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier