SGTBR 25-6 Blocs pour différentes lames de tronçonnage et gorges, pour tours conventionnels

Réf.: L23920 2304
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2304
EAN / GTIN 7291075070675
Réf. fabricant 2300750

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Longueur dépassement (LPR) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur dépassement (LPR) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 26 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier