SCHR 0810-22BF Porte-plaquettes de tournage et gorges avec serrages avant et arrière, pour tours automatiques et à poupée mobile

Réf.: L23920 2232
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
    Série SWISSCUT INNOVAL
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23920 2232
    EAN / GTIN 7291075315349
    Réf. fabricant 2802007

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm
    • Longueur tête (LH) 24 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
    • Hauteur attachement (H) 8 mm
    • Largeur attachement (B) 10 mm

    De la même série "SWISSCUT INNOVAL" Afficher tout