SGFFH 90-R-6 Lames pour gorges frontales

Réf.: L23920 1992
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1992
EAN / GTIN 7291075068313
Réf. fabricant 2300326

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 32 mm, Largeur de coupe (CW) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 150 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 90 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier