SGFFH 150-L-4 Lames pour gorges frontales

Réf.: L23920 1963
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1963
EAN / GTIN 7291075068252
Réf. fabricant 2300319

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 500 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 150 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier