HFAIL 180C-5T38DG Adaptateurs pour gorges frontales intérieures et dressage

Réf.: L23920 1812
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1812
EAN / GTIN 7291075116700
Réf. fabricant 2500734

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 38 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 76.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 180 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 38 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 11.9 mm
  • Longueur tête (LH) 42.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 76.5 mm

De la même série "HELIFACE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier