DCTL 20B-2D35 Porte-plaquettes de tronçonnage et gorges monoblocs renforcés

Réf.: L23920 1777
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLASHCUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1777
EAN / GTIN 7291075330816
Réf. fabricant 2302756

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 17.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.7 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 17.5 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur tête (LH) 31 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 35 mm

De la même série "FLASHCUT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier