DGFHL 26B-3TR-D36 Lames renforcées avec serrage par vis pour machines Traub et Index.

Réf.: L23920 1695
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1695
EAN / GTIN 7291075232998
Réf. fabricant 2394483

Description

Opis:

Orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 3,18 mm, širina rezanja min (CWN) 3 mm, skupna višina (OAH) 27,9 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 7,9 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 110 mm
  • Skupna višina (OAH) 27,9 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 36 mm

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier