TAGPAD-XL 3R-D52-JHP Adaptateurs extra longs de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégré pour la lubrification haute pression accueillant des plaquettes TANG-GRIP

Réf.: L23920 1633
Nouveau produit
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
Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1633
EAN / GTIN 7291075350296
Réf. fabricant 2394214

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 53.4 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 53.4 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 52 mm

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout