C6 MAHDR-45 Porte-outils pour adaptateurs de tronçonnage, gorges, tournage et dressage avec attachements interchangeables CAMFIX (norme ISO 26623-1).

Réf.: L23920 1618
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1618
EAN / GTIN 7291075218886
Réf. fabricant 2801472

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur dépassement (LPR) 130 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 75 mm
  • Longueur corps (LB) 91.9 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 168 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 130 mm
  • Taille du corps (SS) 63